Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - LEGIOMIX® 1.0 centrale de gestion de température 1"1/4- 24V - 600074

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - LEGIOMIX® 1.0 centrale de gestion de température 1"1/4- 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - filetage extérieur

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 20...85 °C

  • dimension de raccordement alimentation - 1 1/4 pouce

  • raccordement pour pompes - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830084141

Réf. Sonepar

00928008414

Réf. Fournisseur

600074

Marque

Thermador

modèle:

montage en saillie

raccordement avance:

filetage extérieur

plage de réglage de la température d'eau chaude:

20...85 °C

dimension de raccordement alimentation:

1 1/4 pouce

raccordement pour pompes:

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes:

1 1/4 pouce

avec coupleurs:

Oui

matériau de la poignée:

autre

thermostatique:

Oui

limite de température avec réglage ultérieur:

Oui

blocage de température (38 °C):

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

612 l/min

Mitigeur électronique 1"1/4 24V pour la désinfection thermique d'un circuit d'eau chaude contre la légionelle aveccommunication Modbus

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador