Thermador - Mamelon double à sertir 8280G Ø22-3/4 M laiton tube Cuivre Chauff. & Sanitaire - 8280G2220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - bronze
modèle - 1 pièce
diamètre nominal raccordement 1 - autre
type raccordement 1 - mâle, à glissement
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn21Si3P (CW724R)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021343129698
Réf. Sonepar
00928507379
Réf. Fournisseur
8280G2220
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
bronze
modèle:
1 pièce
diamètre nominal raccordement 1:
autre
type raccordement 1:
mâle, à glissement
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn21Si3P (CW724R)
protection de surface raccordement 1:
non traité
traitement de surface raccordement 1:
non traité
matériau raccordement 2:
bronze
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn21Si3P (CW724R)
protection de surface raccordement 2:
non traité
traitement de surface raccordement 2:
non traité
raccord de couleur principale:
bronze
forme:
droit
réduit:
Non
excentrique:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
avec butée:
Non
longueur:
52 mm
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
avec joints:
Non
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


