Thermador - Mamelon égal 280G 1"1/2MM. Raccord laiton à visser - 280G40

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mamelon égal 280G 1"1/2MM. Raccord laiton à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 1 pièce

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830007652

Réf. Sonepar

00928505803

Réf. Fournisseur

280G40

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

1 pièce

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/2 pouces (40)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

raccord de couleur principale:

laiton

forme:

droit

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

1 1/2 pouces (40)

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

longueur:

36 mm

longueur raccordement 1:

15 mm

longueur raccordement 2:

15 mm

avec joints:

Non

avec bouchon:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec purgeur d'air:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord en laiton à visser 280G : mamelon égal mâle- mâle 1"1/2 pour les installations de chauffage et sanitaire.