Thermador - Manchon à souder 243 GC CU 20-M 3/4 - 243GC2020

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Manchon à souder 243 GC CU 20-M 3/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 1 pièce

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830006006

Réf. Sonepar

00928505639

Réf. Fournisseur

243GC2020

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

1 pièce

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

raccord de couleur principale:

laiton

forme:

droit

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 20

type raccordement 2:

raccordement par soudure

longueur:

25 mm

longueur raccordement 1:

10.5 mm

longueur raccordement 2:

11 mm

avec joints:

Non

avec bouchon:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec purgeur d'air:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord laiton Thermador Manchons à souder 243GC CU femelle à souder - mâle à visser 20 - 3/4''