Non retournable

Thermador - Manchon laiton égal FF 272G 1/8'' - 272G05

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Manchon laiton égal FF 272G 1/8''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 1 pièce

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/8 pouce (6)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830016746

Réf. Sonepar

00928506435

Réf. Fournisseur

272G05

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

1 pièce

diamètre nominal raccordement 1:

1/8 pouce (6)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

raccord de couleur principale:

laiton

forme:

droit

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

1/8 pouce (6)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec butée:

Non

longueur:

15 mm

avec joints:

Non

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord laiton Thermador Manchonégal 272G femelle - femelle 1/8''

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.