Thermador - Manchon réduit Chromé 240G FF 3/4"-1/2"Raccord Laiton Chromé à visser - 240G2015CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 1 pièce
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830022006
Réf. Sonepar
00928506666
Réf. Fournisseur
240G2015CH
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
1 pièce
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de surface raccordement 1:
chromé
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de surface raccordement 2:
chromé
forme:
droit
réduit:
Oui
excentrique:
Non
lié au système:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
3/8 pouce (10)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
longueur:
18 mm
longueur raccordement 1:
10 mm
longueur raccordement 2:
8 mm
avec joints:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non


