Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermador - Mano INOX glycérine Ø63 0-4 b axial1/4"Raccordement axial - M63A04G

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mano INOX glycérine Ø63 0-4 b axial1/4"Raccordement axial

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • unité de pression - bar/psi

  • montage manomètre - direct

  • matériau raccord de processus - laiton

  • taille raccord de processus - 1/4 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830110550

Réf. Sonepar

00928011055

Réf. Fournisseur

M63A04G

Marque

Thermador

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

unité de pression:

bar/psi

montage manomètre:

direct

matériau raccord de processus:

laiton

taille raccord de processus:

1/4 pouce

lieu de raccordement:

arrière

échelle du cadran (pression):

0 – 0,4 bar

classe de précision selon EN:

1.60%

matériau vitre:

plastique

liquide amorti:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

diamètre du boîtier:

63 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Manomètre axial à bain de glycérine. Botier inox. DN63, 4 bar, 1/4" G.