Thermador - Mano INOX glycérine Ø63 0-6 b vert. 1/4"raccordement radial vertical - M63R06G

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mano INOX glycérine Ø63 0-6 b vert. 1/4"raccordement radial vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • unité de pression - bar/psi

  • montage manomètre - direct

  • matériau raccord de processus - laiton

  • taille raccord de processus - 1/4 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830110598

Réf. Sonepar

00928011059

Réf. Fournisseur

M63R06G

Marque

Thermador

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

unité de pression:

bar/psi

montage manomètre:

direct

matériau raccord de processus:

laiton

taille raccord de processus:

1/4 pouce

lieu de raccordement:

en dessous

échelle du cadran (pression):

0 – 6 bars

classe de précision selon EN:

1.60%

matériau vitre:

plastique

liquide amorti:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

diamètre du boîtier:

63 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Manomètre radial à bain de glycérine. Boitier inox. DN63, 6 bar, 1/4" G.