Thermador - Manomètre Ø50 Radial 0-10 bar 1/4"M ABS raccordement radial vertical - MR10

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Manomètre Ø50 Radial 0-10 bar 1/4"M ABS raccordement radial vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • unité de pression - bar/psi

  • montage manomètre - direct

  • matériau raccord de processus - laiton

  • taille raccord de processus - 1/4 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830005221

Réf. Sonepar

00928505564

Réf. Fournisseur

MR10

Marque

Thermador

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

unité de pression:

bar/psi

montage manomètre:

direct

matériau raccord de processus:

laiton

taille raccord de processus:

1/4 pouce

lieu de raccordement:

en dessous

échelle du cadran (pression):

0 – 10 bars

classe de précision selon EN:

2.50%

matériau vitre:

plastique

liquide amorti:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre du boîtier:

50 mm

pays de fabrication:

CHINE

Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 50 mm, plage de pression de 0 à 10 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/4'' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.