Thermador - Manomètre Ø63 axial 0-6 bar 1/4" ABSRaccordement axial - M63A06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
unité de pression - bar/psi
matériau raccord de processus - laiton
taille raccord de processus - 1/4 pouce
lieu de raccordement - arrière
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830031831
Réf. Sonepar
00928003183
Réf. Fournisseur
M63A06
Marque
Thermador
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
unité de pression:
bar/psi
matériau raccord de processus:
laiton
taille raccord de processus:
1/4 pouce
lieu de raccordement:
arrière
échelle du cadran (pression):
0 – 6 bars
classe de précision selon EN:
1.60%
matériau vitre:
plastique
liquide amorti:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre du boîtier:
63 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


