Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Manomètre Ø80 Radial 0-4 bar - 1/2" ABS raccordement radial vertical - M80R04

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Manomètre Ø80 Radial 0-4 bar - 1/2" ABS raccordement radial vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • unité de pression - bar/psi

  • matériau raccord de processus - laiton

  • taille raccord de processus - 1/2 pouce

  • lieu de raccordement - en dessous

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830005177

Réf. Sonepar

00928505559

Réf. Fournisseur

M80R04

Marque

Thermador

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

unité de pression:

bar/psi

matériau raccord de processus:

laiton

taille raccord de processus:

1/2 pouce

lieu de raccordement:

en dessous

échelle du cadran (pression):

0 – 4 bars

classe de précision selon EN:

1.60%

matériau vitre:

plastique

liquide amorti:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre du boîtier:

80 mm

Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 80 mm, plage de pression de 0 à 4 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/2'' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.