Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Manomètre sanitaire. Raccord radial 1/4". 0 - 10 bar. - F0002665

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Manomètre sanitaire. Raccord radial 1/4". 0 - 10 bar.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • unité de pression - bar/psi

  • montage manomètre - direct

  • taille raccord de processus - 1/4 pouce

  • lieu de raccordement - en dessous

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830137922

Réf. Sonepar

00928013792

Réf. Fournisseur

F0002665

Marque

Thermador

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

unité de pression:

bar/psi

montage manomètre:

direct

taille raccord de processus:

1/4 pouce

lieu de raccordement:

en dessous

échelle du cadran (pression):

0 – 10 bars

classe de précision selon EN:

2.50%

diamètre du boîtier:

40 mm

Manomètre radial de 0 à 10 bar. Classe de précision : UNI 2,5. Diamètre cadran Ø40mm. Adapté aux réducteurs de pression multi-fonction R-CROSS

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.