Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Mit. Bain-Douche DOUR laiton brossé - DOU31L

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mit. Bain-Douche DOUR laiton brossé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de base - laiton

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - autre

  • entraxe - 150 mm

  • saillie, écoulement - 194 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122515

Réf. Sonepar

00928012251

Réf. Fournisseur

DOU31L

Marque

Thermador

couleur de base:

laiton

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

autre

entraxe:

150 mm

saillie, écoulement:

194 mm

Mitigeur / Robinet de bain et douche. Pose murale. Entraxe 150mm. Cartouche céramique Ø 25 mm. Or Brossé

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador