Non retournable

Thermador - Mit. Evier Bec moulé WOSSA chromé - WOS10CR

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mit. Evier Bec moulé WOSSA chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de base - chrome

  • matériau robinet - laiton

  • hauteur de montage totale - 155 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 120 mm

  • saillie, écoulement - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830130602

Réf. Sonepar

00928013060

Réf. Fournisseur

WOS10CR

Marque

Thermador

couleur de base:

chrome

matériau robinet:

laiton

hauteur de montage totale:

155 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

120 mm

saillie, écoulement:

210 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Mitigeur évier bec standardmoulé - Chromé

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador