fin de vie

Thermador - Mitig Electro-Thermiq LEGIOMIX 2.0 1"1/4 code usine : 600075 EST - 600075

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitig Electro-Thermiq LEGIOMIX 2.0 1"1/4 code usine : 600075 EST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 35...85 °C

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - filetage extérieur

  • matériau de la poignée - autre

  • avec coupleurs - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615593068

Réf. Sonepar

00928559306

Réf. Fournisseur

600075

Marque

Thermador

plage de réglage de la température d'eau chaude:

35...85 °C

modèle:

montage en saillie

raccordement avance:

filetage extérieur

matériau de la poignée:

autre

avec coupleurs:

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

289 l/min

limite de température avec réglage ultérieur:

Oui

thermostatique:

Oui

dimension de raccordement alimentation:

2 pouces

raccordement pour pompes:

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes:

2 pouces

blocage de température (38 °C):

Oui

Mitigeur hybride1"1/4 M Legiomix ® 2.0 pour désinfection thermique Pmax 10 bar, Tmax 100°C Régulation 20-85°C,Désinfection 40-85°C- 230 V IP65 connectable RS-485 MODBUS-RTU