Thermador - Mitigeur avec Bec extractible pour évier. TELO - chromé - TEL11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
hauteur de montage totale - 392 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 210 mm
saillie, écoulement - 190 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830037451
Réf. Sonepar
00928003745
Réf. Fournisseur
TEL11
Marque
Thermador
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
hauteur de montage totale:
392 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
210 mm
saillie, écoulement:
190 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


