Thermador - Mitigeur avec Bec flexible pour évier. TUBIG chromé/noir - TUB13N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur avec Bec flexible pour évier. TUBIG chromé/noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de base - noir

  • matériau robinet - laiton

  • hauteur de montage totale - 468 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 237 mm

  • saillie, écoulement - 196 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830105815

Réf. Sonepar

00928010581

Réf. Fournisseur

TUB13N

Marque

Thermador

couleur de base:

noir

matériau robinet:

laiton

hauteur de montage totale:

468 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

237 mm

saillie, écoulement:

196 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Mitigeur / Robinet pour évier. Bec 1 jet surflexible noir.Corps chromé. Cartuche Ø 25mm.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador