Non retournable

Thermador - Mitigeur avec douchette pour évier. MADI - chromé - MPL11

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur avec douchette pour évier. MADI - chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de base - chrome

  • raccordement avance - filetage intérieur

  • embout du robinet - vaporisateur à tuyères

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - chromé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830086862

Réf. Sonepar

00928008686

Réf. Fournisseur

MPL11

Marque

Thermador

couleur de base:

chrome

raccordement avance:

filetage intérieur

embout du robinet:

vaporisateur à tuyères

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

chromé

nombre de trous de robinetterie:

1 trou

prise d'eau extensible avec douchette:

Oui

hauteur de montage totale:

172 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

118 mm

saillie, écoulement:

200 mm

avec arrêt forcé pour limitation du débit:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Mitigeur évier avec douchette 2 jets. Cartouche céramique Ø 35 mm. Chromé. NF

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador