Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Mitigeur haut avec douchette pour évier. MAMBA - MAM13

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur haut avec douchette pour évier. MAMBA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de base - noir

  • matériau robinet - laiton

  • hauteur de montage totale - 477 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 252 mm

  • saillie, écoulement - 225 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122355

Réf. Sonepar

00928012235

Réf. Fournisseur

MAM13

Marque

Thermador

couleur de base:

noir

matériau robinet:

laiton

hauteur de montage totale:

477 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

252 mm

saillie, écoulement:

225 mm

Mitigeur / Robinet pour évier. Taille haute. Cartouche céramiqueØ 35 mm.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador