Thermador - Mitigeur haut pour évier. KOME noir - col carré - KOM3N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de base - noir
matériau robinet - laiton
hauteur de montage totale - 354 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 281 mm
saillie, écoulement - 209 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830086985
Réf. Sonepar
00928008698
Réf. Fournisseur
KOM3N
Marque
Thermador
couleur de base:
noir
matériau robinet:
laiton
hauteur de montage totale:
354 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
281 mm
saillie, écoulement:
209 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


