Thermador - Mitigeur haut pour évier. KOME noir - col de cygne - KOM2N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur haut pour évier. KOME noir - col de cygne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de base - noir

  • matériau robinet - laiton

  • hauteur de montage totale - 334 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 214 mm

  • saillie, écoulement - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830086978

Réf. Sonepar

00928008697

Réf. Fournisseur

KOM2N

Marque

Thermador

couleur de base:

noir

matériau robinet:

laiton

hauteur de montage totale:

334 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

214 mm

saillie, écoulement:

220 mm

Mitigeurhaut pour évier. KOME noir- col decygne

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Thermador

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador