Thermador - Mitigeur haut pour évier. VODA NF C3 - col de cygne - chromé - VOD13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de base - chrome
raccordement avance - filetage intérieur
embout du robinet - ouvert
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3523830086916
Réf. Sonepar
00928008691
Réf. Fournisseur
VOD13
Marque
Thermador
couleur de base:
chrome
raccordement avance:
filetage intérieur
embout du robinet:
ouvert
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
nombre de trous de robinetterie:
1 trou
hauteur de montage totale:
334 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
214 mm
saillie, écoulement:
188 mm
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


