Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Mitigeur haut pour Lavabo DOUR chromé - vidage clic-clac laiton - DOU17

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur haut pour Lavabo DOUR chromé - vidage clic-clac laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau robinet - laiton

  • couleur de base - laiton

  • traitement de la surface - chromé

  • hauteur de montage totale - 298 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 245 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122416

Réf. Sonepar

00928012241

Réf. Fournisseur

DOU17

Marque

Thermador

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

laiton

traitement de la surface:

chromé

hauteur de montage totale:

298 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

245 mm

saillie, écoulement:

151 mm

Mitigeur / Robinet pour lavabo.Série Design carré. Haut. Cartouche céramique Ø35 mm. Chromé

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador