Thermador - Mitigeur haut pour Lavabo Jezioro noir - vidage clic-clac ABS coupelle métal ass - JEZ17N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur haut pour Lavabo Jezioro noir - vidage clic-clac ABS coupelle métal ass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau robinet - laiton

  • couleur de base - noir

  • traitement de la surface - autre

  • nombre de trous de robinetterie - 1 trou

  • raccordement avance - filetage intérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830086961

Réf. Sonepar

00928008696

Réf. Fournisseur

JEZ17N

Marque

Thermador

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

noir

traitement de la surface:

autre

nombre de trous de robinetterie:

1 trou

raccordement avance:

filetage intérieur

embout du robinet:

ouvert

hauteur de montage totale:

272 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

214 mm

saillie, écoulement:

162 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Mitigeur haut pour Lavabo Jezioro noir - vidage clic-clac ABS coupelle métal assortie

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador