Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Mitigeur haut pour Lavabo PACTnoir - vidage clic-clac ABS NF - PACT17N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur haut pour Lavabo PACTnoir - vidage clic-clac ABS NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau robinet - autre

  • couleur de base - noir

  • traitement de la surface - autre

  • hauteur de montage totale - 277 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 216 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830124564

Réf. Sonepar

00928012456

Réf. Fournisseur

PACT17N

Marque

Thermador

matériau robinet:

autre

couleur de base:

noir

traitement de la surface:

autre

hauteur de montage totale:

277 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

216 mm

saillie, écoulement:

180 mm

Mitigeur mécanique noir PACT pour lavabo haut. Cartouche céramique Ø 35 mm. Modèle sans vidage. Brise-jet basculant. Hauteur totale 28 cm. Hauteur sous bec 22 cm. Saillie 18 cm

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador