Thermador - Mitigeur JRG 34 à brides 80 30/45°Cà brides en L - JRG34B8040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
raccordement avance - autre
plage de réglage de la température d'eau chaude - 30...45 °C
dimension de raccordement alimentation - autre
raccordement pour pompes - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830014483
Réf. Sonepar
00928506304
Réf. Fournisseur
JRG34B8040
Marque
Thermador
modèle:
montage en saillie
raccordement avance:
autre
plage de réglage de la température d'eau chaude:
30...45 °C
dimension de raccordement alimentation:
autre
raccordement pour pompes:
autre
dimensions du raccordement pour pompes:
autre
matériau de la poignée:
métal
set de rallonges disponible:
Oui
thermostatique:
Oui
limite de température avec réglage ultérieur:
Oui
blocage de température (38 °C):
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
1299 l/min
fonction de démarrage à froid:
Oui
classe acoustique selon norme EN ISO 3822:
sans
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


