Thermador - Mitigeur JRG34 3/4" réglage 30à 45°Csans raccord 2,5 m3/h - JRG342040

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur JRG34 3/4" réglage 30à 45°Csans raccord 2,5 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - autre

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 30...45 °C

  • dimension de raccordement alimentation - 3/4 pouce

  • raccordement pour pompes - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830014575

Réf. Sonepar

00928506313

Réf. Fournisseur

JRG342040

Marque

Thermador

modèle:

montage en saillie

raccordement avance:

autre

plage de réglage de la température d'eau chaude:

30...45 °C

dimension de raccordement alimentation:

3/4 pouce

raccordement pour pompes:

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes:

1 1/4 pouce

matériau de la poignée:

métal

set de rallonges disponible:

Oui

thermostatique:

Oui

limite de température avec réglage ultérieur:

Oui

blocage de température (38 °C):

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

72 l/min

fonction de démarrage à froid:

Oui

classe acoustique selon norme EN ISO 3822:

sans

Mitigeur Thermador JRG DN20 30-45°c

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.