Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Mitigeur LEGIOMIX 24V DN80reglage et désinfection Kvs120 m3/h - 600018

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur LEGIOMIX 24V DN80reglage et désinfection Kvs120 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - autre

  • plage de réglage de la température - 20...85 °C

  • fonction de désinfection - module d'extension thermostatique

  • type raccordement 1 - à bride

  • débit minimal - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830098254

Réf. Sonepar

00928009825

Réf. Fournisseur

600018

Marque

Thermador

diamètre nominal:

autre

plage de réglage de la température:

20...85 °C

fonction de désinfection:

module d'extension thermostatique

type raccordement 1:

à bride

débit minimal:

Oui

avec indicateur:

Oui

avec thermomètre:

Oui

valeur KVS:

120

longueur raccordement 1:

235 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Mitigeur électronique à bridesDN 80 Legiomix ®, désinfection thermique Pmax 10 bar, Tmax 100°C Régulation 20-85°C, Désinfection 40-85°C- 24 V IP65MODBUS-RTU RS485, accouplement à contre-brides PN16 Thermador"

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador