Thermador - Mitigeur medium pour lavabo MAMBA noir - vidage clic-clac ABS coupelle métal - MAM16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau robinet - laiton
couleur de base - noir
traitement de la surface - autre
hauteur de montage totale - 196 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 138 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830122331
Réf. Sonepar
00928012233
Réf. Fournisseur
MAM16
Marque
Thermador
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
noir
traitement de la surface:
autre
hauteur de montage totale:
196 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
138 mm
saillie, écoulement:
140 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


