Thermador - Mitigeur monotrou pour Bain-Douche WATA NF C2 chromé - WPL32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
nombre de trous de robinetterie - 1 trou
embout du robinet - ouvert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8024559642209
Réf. Sonepar
00928964220
Réf. Fournisseur
WPL32
Marque
Thermador
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
nombre de trous de robinetterie:
1 trou
embout du robinet:
ouvert
saillie, écoulement:
142 mm
avec commutation:
Oui
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


