Thermador - Mitigeur pour Bain-Douche MADI NF C2 chromé - MPL30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
entraxe - 150 mm
nombre de trous de robinetterie - 2 trou
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3523830086893
Réf. Sonepar
00928008689
Réf. Fournisseur
MPL30
Marque
Thermador
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
entraxe:
150 mm
nombre de trous de robinetterie:
2 trou
saillie, écoulement:
151 mm
avec commutation:
Oui
avec coupleurs:
Oui
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


