Non retournable

Thermador - Mitigeur pour Bidet Auga - chromé - AGA40

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur pour Bidet Auga - chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de base - chrome

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - chromé

  • hauteur de montage totale - 110 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830038373

Réf. Sonepar

00928003837

Réf. Fournisseur

AGA40

Marque

Thermador

couleur de base:

chrome

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

chromé

hauteur de montage totale:

110 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

5 mm

saillie, écoulement:

100 mm

pays de fabrication:

PORTUGAL

Mitigeur / Robinet pour bidet. Cartouchecéramique Ø 40 mm. Corps laiton. Chromé.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador