Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Mitigeur pour Douche DOUR noir - poignée verticale - DOU21N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur pour Douche DOUR noir - poignée verticale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • entraxe - 150 mm

  • couleur de base - noir

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122461

Réf. Sonepar

00928012246

Réf. Fournisseur

DOU21N

Marque

Thermador

entraxe:

150 mm

couleur de base:

noir

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

autre

Mitigeur / Robinet de douche. Pose murale. Entraxe 150mm. Cartouche céramique Ø25 mm. Noir

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador