Thermador - Mitigeur pour Douche VODA NFC2 chromé - poignée verticale - VOD20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
entraxe - 150 mm
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
avec coupleurs - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830039950
Réf. Sonepar
00928003995
Réf. Fournisseur
VOD20
Marque
Thermador
entraxe:
150 mm
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
avec coupleurs:
Oui
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


