Thermador - Mitigeur pour Evier téléscopique DOLO spécial sous-fenêtre - DOL11SCOPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
hauteur de montage totale - 300 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 223 mm
saillie, écoulement - 193 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830122638
Réf. Sonepar
00928012263
Réf. Fournisseur
DOL11SCOPE
Marque
Thermador
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
hauteur de montage totale:
300 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
223 mm
saillie, écoulement:
193 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


