Thermador - Mitigeur pour évier. VIZ NF - cartouche 40mm - chromé - VIZ12

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur pour évier. VIZ NF - cartouche 40mm - chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de base - chrome

  • matériau robinet - laiton

  • hauteur de montage totale - 146 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 124 mm

  • saillie, écoulement - 221 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830118839

Réf. Sonepar

00928011883

Réf. Fournisseur

VIZ12

Marque

Thermador

couleur de base:

chrome

matériau robinet:

laiton

hauteur de montage totale:

146 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

124 mm

saillie, écoulement:

221 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Mitigeur / Robinet pour évier. Norme NF ECAU. Cartouche céramique Ø 35 mm. Corps laiton. Chromé. Bec classique. Flexibles inox fournis. Gamme complète cuisineet salle de Bains

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador