Thermador - Mitigeur pour Lavabo DOUR laiton brosse - vidage clic-clac laiton assorti - DOU14L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau robinet - laiton
couleur de base - laiton
traitement de la surface - autre
hauteur de montage totale - 158 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 105 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830122485
Réf. Sonepar
00928012248
Réf. Fournisseur
DOU14L
Marque
Thermador
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
laiton
traitement de la surface:
autre
hauteur de montage totale:
158 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
105 mm
saillie, écoulement:
117 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


