Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Mitigeur pour Lavabo NELO noir - vidage clic-clac ABS coupelle métal assortie - NEL18N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur pour Lavabo NELO noir - vidage clic-clac ABS coupelle métal assortie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau robinet - laiton

  • couleur de base - noir

  • traitement de la surface - autre

  • hauteur de montage totale - 226 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122621

Réf. Sonepar

00928012262

Réf. Fournisseur

NEL18N

Marque

Thermador

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

noir

traitement de la surface:

autre

hauteur de montage totale:

226 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

140 mm

saillie, écoulement:

135 mm

Mitigeur pour lavabo NELOnoir - vidage clic-clac ABS coupelle métal assortie

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador