Thermador - Mitigeur pour Lavabo PACT noir - sans vidage - PACT15N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau robinet - autre
couleur de base - noir
traitement de la surface - autre
hauteur de montage totale - 150 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830124557
Réf. Sonepar
00928012455
Réf. Fournisseur
PACT15N
Marque
Thermador
matériau robinet:
autre
couleur de base:
noir
traitement de la surface:
autre
hauteur de montage totale:
150 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
90 mm
saillie, écoulement:
102 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


