Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Mitigeur pour Lavabo VODA. NF C3chromé - vidage clic-clac ABS NF - VOD15

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur pour Lavabo VODA. NF C3chromé - vidage clic-clac ABS NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau robinet - laiton

  • couleur de base - chrome

  • traitement de la surface - chromé

  • nombre de trous de robinetterie - 1 trou

  • raccordement avance - filetage intérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830039943

Réf. Sonepar

00928003994

Réf. Fournisseur

VOD15

Marque

Thermador

matériau robinet:

laiton

couleur de base:

chrome

traitement de la surface:

chromé

nombre de trous de robinetterie:

1 trou

raccordement avance:

filetage intérieur

hauteur de montage totale:

130 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

68 mm

saillie, écoulement:

105 mm

avec arrêt forcé pour limitation du débit:

Oui

Mitigeur pour lavabo VODA. NF C3 économie d'eau et d'énergie. Embase métal. Flexibles pré-montés. Vidage clic-clac ABS NF. Chromé

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador