Thermador - Mitigeur pour Lavabo WATA - C3 chromé - vidage clic-clac ABS NF - WPL15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau robinet - laiton
couleur de base - chrome
traitement de la surface - chromé
nombre de trous de robinetterie - 1 trou
raccordement avance - filetage intérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830046675
Réf. Sonepar
00928004667
Réf. Fournisseur
WPL15
Marque
Thermador
matériau robinet:
laiton
couleur de base:
chrome
traitement de la surface:
chromé
nombre de trous de robinetterie:
1 trou
raccordement avance:
filetage intérieur
embout du robinet:
ouvert
hauteur de montage totale:
134 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
58 mm
saillie, écoulement:
148 mm
avec arrêt forcé pour limitation du débit:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


