Thermador - Mitigeur Thermostatique 1/2" antibrûlure - MT521315

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur Thermostatique 1/2" antibrûlure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - filetage extérieur

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 30...50 °C

  • dimension de raccordement alimentation - 1/2 pouce

  • raccordement pour pompes - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615162479

Réf. Sonepar

00928506520

Réf. Fournisseur

MT521315

Marque

Thermador

modèle:

montage en saillie

raccordement avance:

filetage extérieur

plage de réglage de la température d'eau chaude:

30...50 °C

dimension de raccordement alimentation:

1/2 pouce

raccordement pour pompes:

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes:

1/2 pouce

avec coupleurs:

Oui

avec filtre:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

set de rallonges disponible:

Oui

thermostatique:

Oui

limitation de température:

Oui

limite de température avec réglage ultérieur:

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

43 l/min

classe acoustique selon norme EN ISO 3822:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

Mitigeur Thermador Caleffi 1/2 30-50°c avec filtres et clapets, réglage protégé