Thermador - Mitigeur Thermostatique Solaire 3/4" - MT252320

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur Thermostatique Solaire  3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - filetage extérieur

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 36...65 °C

  • dimension de raccordement alimentation - 3/4 pouce

  • raccordement pour pompes - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830029869

Réf. Sonepar

00928506611

Réf. Fournisseur

MT252320

Marque

Thermador

modèle:

montage en saillie

raccordement avance:

filetage extérieur

plage de réglage de la température d'eau chaude:

36...65 °C

dimension de raccordement alimentation:

3/4 pouce

raccordement pour pompes:

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes:

3/4 pouce

avec coupleurs:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

thermostatique:

Oui

limite de température avec réglage ultérieur:

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

130 l/min

classe acoustique selon norme EN ISO 3822:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

Mitigeur collectif solaire Thermador Caleffi 3/4 30-65°c

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.