Thermador - Module CIC d'appartement chauffage 80-400 l/h - 700255H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 10
débit - 0.08...0.4 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLURIMOD
EAN
8016615586169
Réf. Sonepar
00928005000
Réf. Fournisseur
700255H40
Marque
Thermador
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
10
débit:
0.08...0.4 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
3...90 °C
convient pour l'actionneur:
Oui
connexion de l'actionneur:
M30 x 1,5
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


