Thermador - Module PLURIMOD® XM 15 kPa 40-430L/h - 700475002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
modèle - différence de pression
débit - 0.04...0.34 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830129088
Réf. Sonepar
00928012908
Réf. Fournisseur
700475002
Marque
Thermador
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
modèle:
différence de pression
débit:
0.04...0.34 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
différence minimale de pression:
25 kPa
différence de pression max.:
400 kPa
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
3...90 °C
convient pour l'actionneur:
Oui
connexion de l'actionneur:
M30 x 1,5
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


