Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Module PLURIMOD® XM 20 kPa 170-940L/h - 700485002

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Module PLURIMOD® XM 20 kPa 170-940L/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • modèle - différence de pression

  • débit - 0.2...1.05 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830129095

Réf. Sonepar

00928012909

Réf. Fournisseur

700485002

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

modèle:

différence de pression

débit:

0.2...1.05 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

différence minimale de pression:

35 kPa

différence de pression max.:

400 kPa

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

3...90 °C

convient pour l'actionneur:

Oui

connexion de l'actionneur:

M30 x 1,5

Module d'appartement chauffage PLURIMOD® XM : kit CIC combinant les fonctions d'équilibrage et de régulation. Pression constante : 20 kPa. Plage de débit : 170 - 940 L/h

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador