Thermador - Module Spécial Biomasse C2avec circulateur - GHBC2C

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Module Spécial Biomasse C2avec circulateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • température primaire, canalisation montante - 5...95 °C

  • pression de travail max. - 1000 kPa

  • capacité de chauffage max. - 34.9 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830128821

Réf. Sonepar

00928012882

Réf. Fournisseur

GHBC2C

Marque

Thermador

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

température primaire, canalisation montante:

5...95 °C

pression de travail max.:

1000 kPa

capacité de chauffage max.:

34.9 kW

adapté aux chauffages:

Oui

avec récupérateur de chaleur:

Oui

échangeur de chaleur de matériau à souder:

cuivre soudé

raccordement avance:

autre

diamètre nominal alimentation:

3/4 pouce (20)

raccordement retour:

autre

diamètre nominal retour:

3/4 pouce (20)

raccordement chauffage avance/retour:

autre

diamètre du filetage chauffage:

3/4 pouce (20)

régulateur:

électronique

régulateur de débit:

Oui

avec soupape de sûreté:

Oui

hauteur:

500 mm

largeur:

450 mm

pays de fabrication:

ITALIE

profondeur:

160 mm

MODULFIT biomasse 120 chauffage seul avec deux circulateurs et sans vanne anti-condensation. Assure la séparation hydraulique entre le générateur et le circuit de chauffage.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador