Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Modulfit direct Compact XS - DN20, entraxe 90 mm - GHD20CSPXS

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Modulfit direct Compact XS - DN20, entraxe 90 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement primaire - autre

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température du milieu - 5...95 °C

  • matériau de la surface - autre

  • matériau accessoires - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830128784

Réf. Sonepar

00928012878

Réf. Fournisseur

GHD20CSPXS

Marque

Thermador

raccordement primaire:

autre

pression de travail max.:

10 bar

température du milieu:

5...95 °C

matériau de la surface:

autre

matériau accessoires:

acier

matériau tuyauterie appareil:

cuivre

diamètre primaire nominal:

1 pouces (25)

raccord secondaire:

autre

taille de fil secondaire:

1 pouces (25)

thermomètre de zone d'affichage:

0...120 °C

puissance:

17...42 kW

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté aux chauffages:

Oui

convient au glycol:

Oui

modèle:

circuit de chauffage non mélangé

pompe de circulation intégrée:

Oui

pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):

Oui

clapet anti-retour de pression d'ouverture:

0.02 bar

installation murale:

Oui

avec étrier de fixation murale:

Oui

avec isolation thermique:

Oui

largeur:

320 mm

hauteur:

195 mm

profondeur:

154 mm

avec soupape de non-retour:

Oui

Groupe hydraulique direct Modulfit XS, avec circulateur et sans vanne mélangeuse. Isolation renforcée pour éviter les déperditions d'énergies et la condensation.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador