Thermador - Modulfit Premium DN20 SP - GHD20CSP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement primaire - autre
pression de travail max. - 10 bar
température du milieu - 5...95 °C
matériau de la surface - autre
matériau accessoires - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830128654
Réf. Sonepar
00928012865
Réf. Fournisseur
GHD20CSP
Marque
Thermador
raccordement primaire:
autre
pression de travail max.:
10 bar
température du milieu:
5...95 °C
matériau de la surface:
autre
matériau accessoires:
acier
matériau tuyauterie appareil:
cuivre
diamètre primaire nominal:
1 pouces (25)
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
1 pouces (25)
thermomètre de zone d'affichage:
0...120 °C
puissance:
17...54 kW
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté aux chauffages:
Oui
convient au glycol:
Oui
modèle:
circuit de chauffage non mélangé
pompe de circulation intégrée:
Oui
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):
Oui
clapet anti-retour de pression d'ouverture:
0.02 bar
installation murale:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
avec isolation thermique:
Oui
largeur:
250 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
210 mm
avec soupape de non-retour:
Oui
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


