Thermador - Moteur 24V commande proportionnelle de 0 à 10V - 145013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Non
convient pour accessoire d’air - Non
tension du secteur - 24 V CC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830111410
Réf. Sonepar
00928011141
Réf. Fournisseur
145013
Marque
Thermador
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CC
consommation d'énergie en fonctionnement:
1.5 W
longueur de câble de raccordement:
2 m
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
durée de fonctionnement:
35 s
température ambiante:
0...50 °C
hauteur:
37 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
49 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


